Selvspændende højtydende borepatron 15

Art.-nr.: 341000 15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 15
Spændeområde 0,2 mm - 1,5 mm
Udvendig ⌀ 19 mm
Borehovedlængde åbnet 35 mm
Borehovedlængde lukket 37 mm
Borepatronkonus B 6
Største borepatronkonus-⌀ 6,35 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341000 15
EAN/GTIN 4045197308252
Producentnummer 100 0015 B06 0

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.
Med nonius til forudindstilling af meget små bor og til adaptere til finborepatron nr. 341200.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven