Beskrivelse:
Med disse meget fleksible Basic stofruller kan du effektivt bearbejde en lang række forskellige materialer. Uanset om det drejer sig om justering, udjævning, let afgratning eller generelle overfladeforberedelser - med disse ruller på en stofbund har vi den rigtige løsning til dig. Takket være den åbne kornfordeling er de også perfekte til tør slibning.
Egenskab:
- Form: Vævsrulle
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, træ, ikke-jernholdige metaller, kompositter, Gelcoat, plast / PVC
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B01 C YY
- Mål (D x H): 100 x 50 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Hul: 50 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Optimal løsning til tørslibning takket være åben kornfordeling på en fuldt fleksibel stofbagside
- Kan anvendes universelt
Anvendelse:
- Til klargøring af overflader i hånden eller i forbindelse med en orbitalsliber
- Til justering, udjævning, let afgratning, finbearbejdning af belægninger og generel overfladeforberedelse