• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3/8″ Nøgle med stiknøgle (Whitworth inch) 5/16″

Art.-nr.: 3405W 5/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405W 5/16
EAN/GTIN 4991644033447
Producentnummer 3405W 5/16
L-nummer L60050 9396

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 28 mm
Mål D2: 19,5 mm
D1: 20,8 mm
Længde: 11,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 5/16″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven