3/8″ Nøgle med stiknøgle (inch) 1″

Art.-nr.: 3405A 1
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405A 1
EAN/GTIN 4991644031412
Producentnummer 3405A 1

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 35 mm
Mål D2: 30,5 mm
D1: 34,5 mm
Længde: 17 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 1″
Indvendig dobbelt sekskant
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven