Beskrivelse:
PREMIUM A-P01 C X ventilatorhjulene fra Tyrolit er designet til brug på ujævne eller buede overflader. Med dette højtydende ventilatorhjul kan du håndtere generelle slibeopgaver såsom fjernelse af svedmærker, ridser eller oxidationsrester samt forbehandling af overflader på kortest mulig tid. Produktet garanterer et konstant slidmønster i hele levetiden og muliggør ensartet høj kvalitet af overfladeresultater på forskellige materialer. Valget af kornstørrelser giver dig mulighed for at vælge det perfekte værktøj til dine behov, lige fra de fineste slibeopgaver til grove opgaver med høj fjernelse.
Egenskab:
- Form: Vævsplade
- Materialets egnethed: Træ, stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C X A-P01 A80
- Mål (D x D): 115 x 20 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Konstant slidmønster på ventilatorhjulet gennem hele levetiden giver ensartede resultater af overflader af høj kvalitet
Anvendelse:
- Til generelle slibeopgaver som rengøring, efterbehandling og polering på stål, ikke-jernholdige metaller og træ
- Til polering af ujævne eller buede overflader
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder
- Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde
Særlige kendetegn:
- Konstant slidmønster
- Overfladefinish af høj kvalitet
- Alsidig