Beskrivelse:
Takket være de fleksible finner tilpasser disse Basic-ventilatorstifter sig optimalt til alle emnekonturer og er perfekte til svært tilgængelige områder. Deres radialt placerede lamellae kan bruges på forskellige materialer og muliggør præcist arbejde i en lang række applikationer. Bearbejdningsresultaterne taler for sig selv - uanset om det er til mattering, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader, er ventilatorstifterne det bedste valg til alle dine behov.
Egenskab:
- Form: Stof lomme slibepen
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : PC X A-B02
- Mål (D x D): 50 x 30 mm
- Diameter: 50 mm
- Tykkelse: 30 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Fleksibel lamellae til præcist arbejde
- Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
- God levetid
Anvendelse:
- Til forskellige anvendelser på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
- Til måtning, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader
- Kan bruges på både elektriske og pneumatiske maskiner
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 for høj materialeaflastning
- Kornstørrelse 80/120 til mellemfin bearbejdning
- Kornstørrelse 180 til fint arbejde