Blæserstift 40x20-6x40 mm A80 grundstål/rustfrit stål/ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 34054783
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34054783
EAN/GTIN 9003170023795
Producentnummer 34054783
L-nummer L50140 2289

Betegnelse

Beskrivelse:

Takket være de fleksible finner tilpasser disse Basic-ventilatorstifter sig optimalt til alle emnekonturer og er perfekte til svært tilgængelige områder. Deres radialt placerede lamellae kan bruges på forskellige materialer og muliggør præcist arbejde i en lang række applikationer. Bearbejdningsresultaterne taler for sig selv - uanset om det er til mattering, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader, er ventilatorstifterne det bedste valg til alle dine behov.

Egenskab:

  • Form: Stof lomme slibepen
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : PC X A-B02
  • Mål (D x D): 40 x 20 mm
  • Diameter: 40 mm
  • Tykkelse: 20 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Fleksibel lamellae til præcist arbejde
  • Perfekt til redigering af svært tilgængelige områder
  • God levetid

Anvendelse:

  • Til forskellige anvendelser på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Til måtning, polering, rustdannelse eller rengøring af overflader
  • Kan bruges på både elektriske og pneumatiske maskiner

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 for høj materialeaflastning
  • Kornstørrelse 80/120 til mellemfin bearbejdning
  • Kornstørrelse 180 til fint arbejde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven