MM EA.500H500R030-3T08 IC08 Udskiftelige massive hårdmetalfræsere med variabel helixvinkel til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3405060
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3405060
EAN/GTIN 7291075449372
Producentnummer 3405060
L-nummer L24060 769

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære skærehoveder
  • Optagningsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,488″
  • Grænsefladefunktioner T08
  • Skærekantdiameter (DC): 1/2″
  • Skærekantlængde maks. (APMX): 1/2″
  • Antal skærekanter (NOF): 3
  • Totallængde (OAL): 1,219″.

Egenskab:

  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.488″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T08
  • Hjørneradius (RE): 0.03″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix Angle (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslængde (LF): 0.906″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Samlet længde (OAL): 1.219″

Fra samme serie "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven