Lamelskive 100x100x19mm A150 FINE PREMIUM til stål/rustfrit stål/rustfrit stål-metal

Art.-nr.: 34048166
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34048166
EAN/GTIN 8024406517995
Producentnummer 34048166
L-nummer L50140 2750

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne PREMIUM sliberulle består af en blanding af slibestof og ikke-vævet stof og er monteret på satineringsmaskinen ved hjælp af et særligt kilehul. Materialekombinationen giver en højere skærekant sammenlignet med ruller, der kun er fremstillet af ikke-vævet materiale, og sikrer en fremragende grad af præcision bearbejdning og maksimal driftskomfort. Derudover tilbyder rullen de typiske egenskaber ved ikke-vævede produkter, såsom stærk ventilation og lav støj i ansøgningen. 4-kilesystemet har en effektiv trækeffekt på slibeværktøjet og garanterer en hurtig start af rullen.

Egenskab:

  • Form: Stof og ikke-vævet lamellar skive
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C FIN C X 150
  • Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 19,1 mm
  • Kornstørrelse: 150
  • Værktøj til: Glittemaskine

Fordel:

  • Høj skæreeffektivitet
  • Fremragende grad af efterbehandling
  • Maksimal brugervenlighed med lavt støjniveau

Anvendelse:

  • Nem afgratning og rengøring, satin finish slibning på små og store overflader, fjernelse af oxidlag, fjernelse af fejl fra tidligere bearbejdningstrin

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven