Slibefleece SCM 125x22 mm A Medium PREMIUM

Art.-nr.: 34047732
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34047732
    EAN/GTIN 9003170031745
    Producentnummer 34047732
    L-nummer L50140 2226

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PREMIUM SCM skiverne er lavet af det specialudviklede ″scrim back″ materiale, som er kendetegnet ved en høj kornbindingsstruktur. Dette garanterer lang levetid og jævnt bearbejdede overflader. Skiverne kan monteres på forskellige støtteplader. Produktet fås i tre versioner: 1. Med forhullet centerhul; 2. Med hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: Uden hul til støtteplade med burrelåsklæbesystem. Materialet fås i tre versioner af aluminiumoxid til forskellige formål: Grov (brun), medium (rød) og meget fin (blå)

    Egenskab:

    • Form: IKKE-vævet skive
    • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : SCM A Medium
    • Mål (D x H): 125 x 22 mm
    • Diameter: 125 mm
    • Hul: 22 mm
    • Kornstørrelse: 40
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Mål: DxH
    Dimension: 125x22
    E-klasse: 21011318
    Linje: PREMIUM
    Slijpmiddel: normaal korund
    Oprindelsesland: IT
    Form: DISC
    Specifikation: SCM A MEDIUM
    Kornstørrelse: 40
    Dimension (D x H): 125 x 22
    Boring: 22 mm
    Bruttovægt: 0,03 kg
    Nettovægt: 0,03 kg
    Materiale egnethed: Rustfrit stål;Plast / PVC;Gelcoat;Kompositter;Aluminium;Stål;Træ
    Nettovægt: 0,027 kg
    Velegnet til: aluminium;INOX;PVC;stål;gelcoat;træ;kompositmaterialer
    Produktlinje: Premium

    Fordel:

    • Ensartede overfladeresultater
    • Fremragende værktøjslevetid
    • Hurtig og aggressiv slibeeffekt
    • Hurtig udskiftning af diskene

    Anvendelse:

    • Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
    • Maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler af rustfrit stål, bil- og jernbanebyggeri, skibsværfter, luftfartsindustri Propeller og jetmotorer, stilladser i rustfrit stål

    Anbefaling:

    • Bruges på justerbare vinkelslibere
    • Fjern ″GROFT″ korn for rengøring, fjernelse af rust og belægninger
    • ″Medium″ korn til nem rengøring og afgratning
    • ″MEGET FINT″ korn til endelig slibning

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven