Slibebukskive (keramisk) 300x40x40 mm form 1 10A60M5AV17

Art.-nr.: 34046785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34046785
EAN/GTIN 9003170045940
Producentnummer 34046785

Betegnelse

Beskrivelse:

Keramisk limede slibeblokke anvendes hovedsageligt i værksteder og reparationsværksteder. De er særligt universelt anvendelige til slibning og slibning af forskellige komponenter. De matchede specifikationer muliggør en bred vifte af applikationer fra grov til finslibning. Disse diske leveres i detailsalgsklar emballage for at spare plads. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Specifikation : 10 A 60 M5A V17
  • Mål (D x D x H): 300 x 40 x 40 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 40 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Høj standtid
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Universelt anvendelig til bearbejdning af forskellige komponenter i grov- og finslibning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven