Beskrivelse:
De universelle PREMIUM roterende børster til den lige sliber er det første valg til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, Messing eller træ. Skålbørsterne med siliciumcarbid er meget hårde og muliggør dermed de højeste udskillelseshastigheder ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52 R DK AKSEL CIRKULÆRE BØRSTER
- Materialets egnethed: Gelcoat, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, stål, rustfrit stål,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C180 0,9 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 50 x 20 x 12.5 - 6 x 30 mm
- Diameter: 50 mm
- Tykkelse: 20 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Cirkulære børster med siliciumcarbid er meget hårde og giver dermed de højeste udskillelsesrater
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ
Anbefaling:
- Tråd med DK grit til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter af profiler og rør
Særlige kendetegn:
- Kan anvendes universelt
- Bedste værktøjslevetid
- Højeste udtagningsrater