Beskrivelse:
De universelle PREMIUM grydeskaftsbørster til den lige sliber er det første valg til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, træ, aluminium, Kobber, messing eller træ. Skålbørsterne med siliciumcarbid er meget hårde og muliggør dermed de højeste udskillelseshastigheder ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52 T DK SKAFT KOPBØRSTER
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, træ,
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : C180 0,9 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Diameter: 60 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Kornstørrelse: 180
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Specielt designet til brug i svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Keramiske børster med siliciumcarbid er meget hårde og muliggør dermed høje udskillelseshastigheder
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ
Anbefaling:
- Tråd med DK grit til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter af profiler og rør
Særlige kendetegn:
- Kan anvendes universelt
- Bedste værktøjslevetid
- Højeste udtagningsrater