Bægerbørste 80x25xM14 M 0,3 mm PREMIUM ikke-jernholdigt metal

Art.-nr.: 34042515
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Konusbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34042515
EAN/GTIN 9003170022910
Producentnummer 34042515
L-nummer L50140 2907

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM grydebørsterne til vinkelsliberen er perfekte til højeffektivt arbejde på store overflader. Den bedste værktøjslevetid og imponerende resultater sikres med dette produkt. Kruttenslerne er velegnede til fjernelse af rust, maling og lak samt til overfladebehandling og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller. Desuden kan værktøjet bruges til rengøring af svejsninger. Børsterne fås i forskellige specifikationer for at dække alle dine behov fra følsom (DW) til grov (DZ).

Egenskab:

  • Form: 11 T DW SKRÅ GRYDEBØRSTER
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : M 0.3 mm
  • Mål (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • Diameter: 80 mm
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Tråd af messing giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdige metaller
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdige metaller
  • Grydelensbørster specielt designet til bearbejdning af store overflader

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder

Særlige kendetegn:
  • Kan anvendes universelt
  • Bedste værktøjslevetid
  • Især til store områder

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven