IHP 200 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret stål og kulstofstål)

Art.-nr.: 3404186
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3404186
    EAN/GTIN 7291075481907
    Producentnummer 3404186
    L-nummer L24050 2066

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, skærediameter (DC) 20 mm, skærepladesæde-størrelseskode (SSC) 20.0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Funktionel længde (LF) 8,58 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20,0
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 3,02 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven