Bægerbørste med skaft 50x10x20-6x30 mm E 0,2 mm INOX PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 34038259
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34038259
EAN/GTIN 9003170022194
Producentnummer 34038259
L-nummer L50140 1460

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-skålbørsterne til den lige sliber er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder på emner i rustfrit stål. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af rustfrit stål. Den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne. Desuden kan afgratning udføres effektivt, hvorved grydelaksbørsten fra Tyrolit kan bruges universelt til en række forskellige opgaver og garanterer de bedste resultater.

Egenskab:

  • Form: 52 T DW SKAFTKOPBØRSTER
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : E 0.2 mm INOX
  • Mål (D x L x H - GE x i): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
  • På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til rengøring af f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, krøller eller afgratning

Særlige kendetegn:
  • Alsidig
  • Bedste værktøjslevetid og -resultater
  • Til svært tilgængelige steder

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven