Beskrivelse:
Disse FØRSTEKLASSES reduktionsringe anvendes til brug af valser på slibestativet. Med dette sæt får du mulighed for at ændre de oprindelige 54 mm huldiametre til 32, 25, 22, 20, 16, 12 millimeter. Det medfølgende reduktionsringsæt forenkler dit værktøjsudvalg og sparer dermed opbevaringsplads.
Egenskab:
- Form: Lamella skivetilbehør
- Materialets egnethed: Materiale uafhængig
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : LA-SET FLANGE
- Mål (D x H): 54 x 32 mm
- Diameter: 54 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Til slibeblokken
- Forskellige huldiametre
Anvendelse:
- Reduktionsringe kan reducere de oprindelige 54 mm borediametre til 32, 25, 22, 20, 16 eller 12 mm