Beskrivelse:
PREMIUM Shield-keglebørsterne til vinkelsliberen giver det højeste niveau af sikkerhed og effektivitet ved bearbejdning af rustfrit stål takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Desuden har plastkolderne den højeste grad af fleksibilitet, for at sikre perfekt kant- og hjørneslibning. Dette værktøj er den perfekte løsning til svært tilgængelige områder. Sammensætningen af tråden af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer korrosion på emnet. Den bølgepap wire (DW) version er forudbestemt til bløde, følsomme materialer og lette urenheder.
Egenskab:
- Form: 28 K DW KONISKE BØRSTER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.3 mm
- Mål (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diameter: 100 mm
- Materialets egnethed: Specialstål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- På grund af deres form og fleksibiliteten i plastemapperne er de særligt velegnede til svært tilgængelige områder
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til den overflade, der skal bearbejdes
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
Særlige kendetegn:
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed
- Maksimal fleksibilitet i svært tilgængelige områder
- Tråd fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet