Beskrivelse:
PREMIUM Shield-keglebørsterne til vinkelsliberen giver det højeste niveau af sikkerhed og effektivitet i stålbearbejdning takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Desuden har plastkolderne den højeste grad af fleksibilitet, for at sikre perfekt kant- og hjørneslibning. Dette værktøj er den perfekte løsning til svært tilgængelige områder. Sammensætningen af tråden af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer korrosion på emnet. Mens bølgepap-versionen (DW) er ideel til bløde, følsomme materialer og lette urenheder, er de snoede trådbørster (DZ) velegnede til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og fjernelse af maling og lak.
Egenskab:
- Form: 28 K DW KONISKE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SM 0.3 mm
- Mål (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diameter: 100 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- På grund af formen og fleksibiliteten af plastlamellerne er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der skal bearbejdes
- Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak
Særlige kendetegn:
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed
- Maksimal fleksibilitet i svært tilgængelige områder
- Tråd fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet