Konisk børste SHIELD 100x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 34023817
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34023817
EAN/GTIN 9003170013215
Producentnummer 34023817

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM Shield-keglebørsterne til vinkelsliberen giver det højeste niveau af sikkerhed og effektivitet i stålbearbejdning takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Desuden har plastkolderne den højeste grad af fleksibilitet, for at sikre perfekt kant- og hjørneslibning. Dette værktøj er den perfekte løsning til svært tilgængelige områder. Sammensætningen af tråden af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer korrosion på emnet. Mens bølgepap-versionen (DW) er ideel til bløde, følsomme materialer og lette urenheder, er de snoede trådbørster (DZ) velegnede til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og fjernelse af maling og lak.

Egenskab:

  • Form: 28 K DZ KONUSBØRSTER
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.5 mm
  • Mål (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Materialets egnethed: Stål
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • På grund af formen og fleksibiliteten af plastlamellerne er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
  • Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der skal bearbejdes
  • Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
  • DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak

Særlige kendetegn:
  • Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed
  • Maksimal fleksibilitet i svært tilgængelige områder
  • Tråd fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven