Beskrivelse:
PREMIUM Shield pot børster til vinkelsliberen tilbyder det højeste niveau af sikkerhed og effektivitet ved bearbejdning af rustfrit stål takket være deres gennemsigtige beskyttelse. Sammensætningen af den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne. Dette værktøj fås i forskellige versioner. Mens bølgepap (DW) versioner er ideelle til bløde, følsomme materialer og lette urenheder, er de snoede trådbørster (DZ) velegnede til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og fjernelse af maling og lak.
Egenskab:
- Form: 11 T DZ-POTTEBØRSTER VINKLET
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.5 mm
- Mål (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
- Diameter: 65 mm
- Materialets egnethed: Specialstål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Gennemsigtig beskyttelse for maksimal sikkerhed uden at begrænse udsynet til det emne, der skal bearbejdes
- På grund af plastlamelernes fleksibilitet kan selv svært tilgængelige områder bearbejdes uden problemer
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak