MM TS250-H50D-06T10 IC908 Udskiftelige T-not fræsehoveder i massiv hårdmetal med forskellige hjørneradier

Art.-nr.: 3401432
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produkttype Skæreforsats til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3401432
    EAN/GTIN 7291075446838
    Producentnummer 3401432
    L-nummer L24060 685

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære fræsehoveder, grænsefladefunktioner T10, skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm, skærediameter (DC) 25 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 16,9 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
    • Interfaces funktioner T10
    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 4,3 mm
    • Skærediameter (DC) 25 mm
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 6
    • Samlet længde (OAL) 16,9 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven