MM TS135-N25P-06T05 IC908 Udskiftelige hårdmetalfræsehoveder til T-notfræsning

Art.-nr.: 3401401
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3401401
EAN/GTIN 7291075446234
Producentnummer 3401401
L-nummer L24060 639

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skæredybde, maks. (CDX) 2,65 mm, skærediameter (DC) 13,5 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 9,75 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2,65 mm
  • Skærediameter (DC) 13,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Funktionel længde (LF) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 9,75 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven