TGTBQ 25L-R-D82-JHP Spændeskafter til firkantede F-GRIP-adaptere til afstikning og notning med målrettet kølemiddeltilførsel til bearbejdning på sekundærspindlen

Art.-nr.: 3401018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ F GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3401018
EAN/GTIN 7291075481433
Producentnummer 3401018
L-nummer L23920 1668

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, totalhøjde (OAH) 64 mm, total længde (OAL) 165 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Samlet højde (OAH) 64 mm
  • Samlet længde (OAL) 165 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Fra samme serie "LOGIQ F GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven