3/8″ Nøgle med stiknøgle (inch) 9/32″

Art.-nr.: 3400A 9/32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3400A 9/32
EAN/GTIN 4991644030446
Producentnummer 3400A 9/32

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 26 mm
Mål D2: 17,3 mm
D1: 10,8 mm
Længde: 6,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 9/32″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven