Beskrivelse:
Digimatic-klemmens måleskrue har et ekstra stort måleområde og giver dig følgende fordele: Udskiftelig målesonde til et variabelt måleområde en skralde til konstant målekraft
Egenskab:
Digital/Analog: Digital
Måleområde: 700 - 800
Skridt: 0,001 mm
Nøjagtighed: ±(4+L/75) µm, L = max. måleområde (mm)
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm (op til 300 mm), ø21 mm (mere end 300 mm)
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 10-15
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsstandard, ambolt, indstillingsnøgle, 1x batteri (2x batterier >300 mm)
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤300 mm 1,8 år for >300 mm