Mundnøgle ″Mikromekanik″ 1/2″

Art.-nr.: 34.1/2
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34.1/2
EAN/GTIN 3148510984803
Producentnummer 34.1/2
L-nummer L60130 8247

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven