Mundnøgle ″Mikromekanik″ 13 mm

Art.-nr.: 34.13
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34.13
EAN/GTIN 3148510981307
Producentnummer 34.13
L-nummer L60130 5789

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: kort skaft og meget slanke hoveder til arbejde på trange steder
  • 15°/75° kæbepositioner gør det lettere at arbejde på møtrikker, der er utilgængelige med standardnøgler
  • forkromet, satineret finish

Egenskab:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven