Præcisions-elektronik-gribetang med flerkomponent-håndtag bruneret 130 mm

Art.-nr.: 34 52 130
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34 52 130
EAN/GTIN 4003773080312
Producentnummer 34 52 130
L-nummer L70010 1599

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til det fineste monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje
  • præcisionslaseret krydslåsning
  • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
  • boltet samling og omhyggeligt udformede samlingsflader giver jævn, lav friktionsbevægelse i hele åbningsområdet
  • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
  • ergonomisk optimerede multikomponenthylstre

Egenskab:

  • Kæbelængde (B): 22,7 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Spidsbredde (E): 1,6 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
  • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven