Præcisions-elektronik-gribetang ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 130 mm

Art.-nr.: 34 52 130 ESD
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34 52 130 ESD
EAN/GTIN 4003773080305
Producentnummer 34 52 130 ESD
L-nummer L70010 1574

Betegnelse

Beskrivelse:

  • serien til de højeste krav til ydeevne og resultater
  • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
  • til at gribe, holde og bøje
  • Håndtag elektrisk afledende - afledende
  • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
  • præcist bearbejdede ledflader for jævn, lav friktionsbevægelse i hele åbningsområdet
  • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
  • præcisionslaseret krydslåsning
  • antirefleks-finish
  • lav vægt
  • ergonomiske, tofarvede ESD-håndtag med flere komponenter
  • sort-grå

Egenskab:

  • Kæbelængde (B): 22,7 mm
  • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
  • Spidsbredde (E): 1,6 mm
  • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
  • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
  • ESD: ja
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret

Norm:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven