Præcisions-elektronik-gribetang med flerkomponent-håndtag bruneret 135 mm

Art.-nr.: 34 22 130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34 22 130
    EAN/GTIN 4003773061472
    Producentnummer 34 22 130
    L-nummer L70010 1006

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til det fineste monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • til at gribe, holde og bøje
    • glat slebne gribeflader, kanter fint afrundede
    • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
    • boltet samling og omhyggeligt udformede samlingsflader giver jævn, lav friktionsbevægelse i hele åbningsområdet
    • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
    • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre

    Egenskab:

    • Kæbelængde (B): 22,7 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
    • Spidsbredde (E): 1,6 mm
    • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
    • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
    • bruneret
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven