Præcisions-elektronik-gribetang ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 135 mm

Art.-nr.: 34 22 130 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34 22 130 ESD
    EAN/GTIN 4003773061656
    Producentnummer 34 22 130 ESD
    L-nummer L70010 962

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • serien til de højeste krav til ydeevne og resultater
    • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • til at gribe, holde og bøje
    • Håndtag elektrisk afledende - afledende
    • boltet samling: præcis, slørfri bevægelse af tangen
    • præcist bearbejdede ledflader for jævn, lav friktionsbevægelse i hele åbningsområdet
    • Dobbeltfjedre med lav friktion sikrer smidig og jævn åbning.
    • glatte grebsflader på jorden
    • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
    • antirefleks-finish
    • lav vægt
    • ergonomiske, tofarvede ESD-håndtag med flere komponenter
    • sort-grå

    Egenskab:

    • Kæbelængde (B): 22,7 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
    • Spidsbredde (E): 1,6 mm
    • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
    • Hovedets bredde (A): 11,2 mm
    • ESD: ja
    • bruneret
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret

    Norm:

    • DIN ISO 9655
    • DIN EN 61 340-5

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven