NQCH12-GHSR-2-JHP Modulære JETCUT-hoveder med skruespænding til CUTGRIP-skæreplader til notning og drejning på automatiske drejebænke med lang hoveddok

Art.-nr.: 3397226
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3397226
EAN/GTIN 7291075480238
Producentnummer 3397226
L-nummer L23920 2562

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egenskab:

  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Højde for forskydning af hoved bund (HBH) 2 mm
  • Samlet længde (OAL) 32,8 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle