UV T-shirt med høj synlighed S

Art.-nr.: 339710133389S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve gelb / marineblau
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Advarselssikkerheds-shirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 339710133389S
    EAN/GTIN 7330509655115
    Producentnummer 339710133389S

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, birdseye strik, drænende, antilugt-træthed, UV-beskyttelse, 130 g/m²

    Detaljer
    Rund hals
    Print - Blåkläder
    Paneler for optimeret fugttransport
    Strategisk placerede sømme for bedre komfort under ærmet

    Funktionalitet
    Materiale med UV-beskyttelse, Mesh-paneler ved de vigtigste svedzoner

    Reflex
    50 mm bredt skåret refleksbånd

    Beskrivelse:

    • Hvis du arbejder udenfor, kender du værdien af tøj, der fungerer godt i højere temperaturer
    • Denne funktionelle t-shirt har strategisk placerede meshpaneler i de vigtigste svedzoner og paneler for optimal fugttransport
    • Under- armsømmene er placeret for mindre slid
    • Stoffet er UV-behandlet for at beskytte dig mod solens stråler og har også en anti-lugt-funktion
    • Det har konturerede overføringsreflektorer, der let følger kroppens bevægelser
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed og EN 13758-2 UPF 40+

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven