XNMG 120408-M3P IC830 Dobbeltsidede 70° rhombeformede skær til medium bearbejdning af stål

Art.-nr.: 3396562
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3396562
EAN/GTIN 7291075478938
Producentnummer 3396562
L-nummer L23950 2537

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner M3P, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 13,52 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer M3P
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 13,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,4 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,8 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Fra samme serie "NEOTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven