XNMG 120404-F3M IC6025 Dobbeltsidede 70° rhombeformede skær til efterbehandling af rustfrit stål

Art.-nr.: 3396480
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie NEOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3396480
EAN/GTIN 7291075479058
Producentnummer 3396480
L-nummer L23950 2479

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner F3M, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærekantlængde (L) 13,52 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer F3M
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 13,52 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,25 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 0,4 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,07 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "NEOTURN" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven