TGAQ D160-5-4Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3395499
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie TANGFGRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3395499
    EAN/GTIN 7291075431452
    Producentnummer 3395499
    L-nummer L23920 950

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Afstikker Værktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,7 mm, samlet højde (OAH) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 4 mm
    • Retning (HÅND) neutral
    • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 4,7 mm
    • Samlet højde (OAH) 100 mm
    • Samlet længde (OAL) 100 mm
    • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven