THQR 16-D16 Værktøjsholder til afstikning og notning til SELF-GRIP miniskærholdere (SGAQ), egnet til automatdrejebænke med glidende hoveddok

Art.-nr.: 3393819
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SWISSGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393819
EAN/GTIN 7291075440782
Producentnummer 3393819
L-nummer L23920 2457

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, samlet højde (OAH) 20,5 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 89 mm
  • Samlet højde (OAH) 20,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 16 mm

Fra samme serie "SWISSGRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven