ETS D1.25-0.39-W0.62-XN09 T-SLOT endefræsere med XNMU 0904 firkantede platter med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3393672
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3393672
EAN/GTIN 7291075440423
Producentnummer 3393672
L-nummer L23980 2777

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 1-1/4″, skæring element Count (CICT) 4, skærebredde (CW) 0,39″, samlet længde (OAL) 3-1/4″, perifer effektiv skærekant Count (ZEFP) 2

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Skærebredde (med uret): 0,39″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 0904...
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 2
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 1-1/4″

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven