RDS FR D050-06-22-12 Planfræsere med dobbeltsidede runde skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3393593
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393593
EAN/GTIN 7291075481365
Producentnummer 3393593
L-nummer L23980 69

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærende legemer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 37,9 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven