RDS FR D2.50-07-1.00-12 Planfræsere med dobbeltsidede runde skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3393591
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393591
EAN/GTIN 7291075481396
Producentnummer 3393591
L-nummer L23980 2568

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2,025″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,098″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle