RDS FR D040-04-16-12 Planfræsere med dobbeltsidede runde skær med 12 skærekanter

Art.-nr.: 3393584
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393584
EAN/GTIN 7291075481334
Producentnummer 3393584
L-nummer L23980 680

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærende kroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 38 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 27,9 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Samlet længde (OAL) 45 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven