SBTTA-16ER-3-JHP Skruelås JETCUT-modulhoveder til montering af ISO Laydown-gevindindsatse til bagendebearbejdning på Swiss-Type-maskiner

Art.-nr.: 3393564
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393564
EAN/GTIN 7291075488920
Producentnummer 3393564
L-nummer L24090 329

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjer med WSP
  • Funktionslængde (LF): 31 mm
  • Kronelængde (LPR): 41 mm

Egenskab:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 31 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 41 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven