MM ECF45-080-4T05 IC908 Udskiftelige fræsehoveder til affasning og undersænkning (ingen centrering)

Art.-nr.: 3393225
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3393225
EAN/GTIN 7291075422696
Producentnummer 3393225
L-nummer L24060 529

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 1,95 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 3 mm, antal skærekanter (NOF) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Skærediameter (DC) 1,95 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven