Kassevogne

Art.-nr.: 3393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Kassevogn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3393
    EAN/GTIN 4017976019154
    Producentnummer 3393
    L-nummer L90080 11

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Vinkelformet stålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, pulverlakeret. 1 fast og 4 løse hylder af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. 2 drejelige og 2 faste hjul, hjul med TPE-dæk (termoplastisk elastomer), nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul. Bæreevne pr. hylde 90 kg.

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 750
    Brugsarealets længde (mm): 1200
    Bredde af brugbart område (mm): 780
    Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Bæreevne gulv (kg): 90
    Samlet længde (mm): 1370
    Samlet bredde (mm): 800
    Samlet højde (mm): 1792
    Dæk: TPE
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven