QCP 045 IC908 Borehoveder med 4 styrefas til DCN-bor

Art.-nr.: 3392642
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392642
EAN/GTIN 7291075451696
Producentnummer 3392642
L-nummer L24050 1383

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 4,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4,5, vinkel, 1. trin (SIG) 136 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Funktionel længde (LF) 2,84 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 136 grader
  • Punktlængde (PL) 0,91 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven