APKT 1003R8GT-FF IC808 Vendeplatter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3392632
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3392632
EAN/GTIN 7291075448900
Producentnummer 3392632
L-nummer L23910 703

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 0,7 mm, skærepladelængde (INSL) 10,8 mm, skærepladetykkelse (S) 3,5 mm, skærepladebredde (W1) 6,6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,9 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,7 mm
  • Figur 2
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven