D3N 240-192-31.75A-8D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392317
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3392317
    EAN/GTIN 7291075442618
    Producentnummer 3392317
    L-nummer L24040 544

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″ ,skærediameter (DC) 0,945 ″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 24 ,samlet længde (OAL) 11,872 ″ ,brugbar længde (LU) 7,77 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 0,945″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,98″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,945″
    • Decimalækvivalent: 0,945″
    • Flangediameter (DF): 1,654″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 24
    • Længdegruppe: 8xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 240­IQ
    • Samlet længde (OAL): 11,872″
    • Punktlængde (PL): 0,205″
    • Fremspringende længde (LPR): 9,517″
    • Brugbar længde (LU): 7,77″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven