D3N 120-096-15.87A-8D H13 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og et fladt skaft. Boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392273
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3392273
    EAN/GTIN 7291075466270
    Producentnummer 3392273
    L-nummer L24040 1277

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,472″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12 ,samlet længde (OAL) 6,65 ″ ,brugbar længde (LU) 3,889 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
    • Skærediameter (DC): 0,472″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 0,488″
    • Skærediameter minimum (DCN): 0,472″
    • Decimalækvivalent: 0,472″
    • Flangediameter (DF): 0,787″
    • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
    • Længdegruppe: 8xD
    • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 120­IQ
    • Samlet længde (OAL): 6,65″
    • Punktlængde (PL): 0,107″
    • Fremspringende længde (LPR): 4,764″
    • Brugbar længde (LU): 3,889″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven