D3N 170-136-20R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392181
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3392181
    EAN/GTIN 7291075440638
    Producentnummer 3392181
    L-nummer L24040 148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærediameter (DC) 17 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 17, samlet længde (OAL) 221,2 mm, effektiv længde (LU) 139,52 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 17 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 17,9 mm
    • Skærediameter, min. (DCN) 17 mm
    • Bundtets diameter (DF) 25 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
    • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 170-IQ
    • Samlet længde (OAL) 221,2 mm
    • Punktlængde (PL) 3,52 mm
    • Krave længde (LPR) 171,22 mm
    • Rund fatningsaksel
    • Effektiv længde (LU) 139,52 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven